TRUSCO
アルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合
取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマーゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
869
ブレーキ種類
フットブレーキ
材質(ハンドル)
アルミ
キャスター金具
スチール
特性
省音、軽量
材質(荷台)
アルミ
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70162734
AL21-1272S
1200×720
154
14.8
¥
103,670
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162759
AL21-0736S
700×360
154
7.4
¥
61,810
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162777
AL21-0848S
800×480
154
9.4
¥
71,090
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162795
AL21-0960S
900×600
154
11.3
¥
79,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る