タニコー
デラックスホテルパン
サイズ
1/2
タイプ
Sタイプ
外形寸法(mm)
322×263
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70166995
S-THP-1/2-20
約1.1
20
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167004
S-THP-1/2-40
約2.5
40
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167013
S-THP-1/2-65
約4.1
65
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167029
S-THP-1/2-100
約6.3
100
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167038
S-THP-1/2-150
約9.5
150
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650