タニコー
穴あきホテルパン
サイズ
2/3
タイプ
Sタイプ
外形寸法(mm)
354×325
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70167449
S-THP-2/3-20P
約1.9
20
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167458
S-THP-2/3-40P
約3.5
40
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167467
S-THP-2/3-65P
約5.3
65
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167476
S-THP-2/3-100P
約8.8
100
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167485
S-THP-2/3-150P
約13.3
150
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650