マルチツール

マルチツール - 京セラインダストリアルツールズマルチツール - 京セラインダストリアルツールズマルチツール - 京セラインダストリアルツールズマルチツール - 京セラインダストリアルツールズマルチツール - 京セラインダストリアルツールズマルチツール - 京セラインダストリアルツールズマルチツール - 京セラインダストリアルツールズマルチツール - 京セラインダストリアルツールズ

●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです
●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています
●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます
●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています
●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています
●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています

用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・キャリングケース×1・ブレード(MTB-0002/木工・金属用)×1・サンディングパッド(MTB-0006/マジック式)×1・三角ペーパー(#60/マジック式)×2・三角ペーパー(#120/マジック式)×2・三角ペーパー(#240/マジック式)×2材質テールカバー:PA + TPE/モーターケース:PA + TPE/キャリングケース:PP質量(kg)1.9(電池パック装着時)タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6000~20000型番DMT11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×299充電時間(分)84電源タイプ充電式電池パック18V、5000mAhリチウムイオン回転数(min-1[回/分])6,000~20,000適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L振動角度(°)2.8(左右1.4)内容量1台
取扱説明書:(1.05MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※粉塵対策前品である電池パック(B-1815L・B-1840L・B-1850L・B-1860L)と電池パックアダプタ(BA-180)は取り付けることができません
※工具類や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70174948DMT11XR
69,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする