●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)
●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています
●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます
●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています
●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています
●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています
用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品ブレード(MTB-0002/木工・金属用)×1・サンディングパッド(MTB-0006/マジック式)×1・三角ペーパー(#60/マジック式)×2・三角ペーパー(#120/マジック式)×2・三角ペーパー(#240/マジック式)×2材質テールカバー:PA + TPE/モーターケース:PA + TPE質量(kg)1.9(電池パック装着時)タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6000~20000型番DMT11XR本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×299充電時間(分)84電源タイプ充電式電池パック18V、5000mAhリチウムイオン回転数(min-1[回/分])6,000~20,000適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L振動角度(°)2.8(左右1.4)内容量1台