ダブルベアリング台車

ダブルベアリング台車 - PROSTYLEダブルベアリング台車 - PROSTYLE

この走り!業界トップクラスの滑らかさと静かさ

用途荷物運搬用材質(車輪)天然ゴム騒音値(dB)約40材質(ハンドル)スチール材質(金具)(キャスター部)ナイロン材質(荷台)ポリプロピレン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
ハンドル高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70175359PLA-150LH(G)9.3100850150484×720×165
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70175368PLA-300LH(G)14.5130890300600×900×210
25,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする