Bumax DX12.9 六角穴付ボルト

Bumax DX12.9 六角穴付ボルト - BUMAXBumax DX12.9 六角穴付ボルト - BUMAXBumax DX12.9 六角穴付ボルト - BUMAX

優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!!
比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。

材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
全76種類を絞り込む
呼び
首下長(mm)
ピッチP(mm)
内容量
76種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
首下長(mm)
ピッチP(mm)
胴径(Φmm)
頭部径dk(mm)
頭部高さ(mm)
二面幅(mm)
対角(mm)
穴深さt(mm)
ねじ長さb(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70185703BMCS12 M6X201本M6201(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185719BMCS12 M6X301本M6301(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185728BMCS12 M6X401本M6401(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185737BMCS12 M6X501本M6501(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185746BMCS12 M6X601本M6601(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185755BMCS12 M6X701本M6701(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185764BMCS12 M6X801本M6801(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185773BMCS12 M8X251本M8251.25(並目)(最大)8/(最小)7.78(基準)13/(最大)13.27/(最小)12.73(最大)8/(最小)7.64(呼び)6/(最大)6.14/(最小)6.02(六角穴/最小)6.86(六角/最小)428
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185789BMCS12 M8X401本M8401.25(並目)(最大)8/(最小)7.78(基準)13/(最大)13.27/(最小)12.73(最大)8/(最小)7.64(呼び)6/(最大)6.14/(最小)6.02(六角穴/最小)6.86(六角/最小)428
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185798BMCS12 M8X501本M8501.25(並目)(最大)8/(最小)7.78(基準)13/(最大)13.27/(最小)12.73(最大)8/(最小)7.64(呼び)6/(最大)6.14/(最小)6.02(六角穴/最小)6.86(六角/最小)428
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185807BMCS12 M8X601本M8601.25(並目)(最大)8/(最小)7.78(基準)13/(最大)13.27/(最小)12.73(最大)8/(最小)7.64(呼び)6/(最大)6.14/(最小)6.02(六角穴/最小)6.86(六角/最小)428
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185816BMCS12 M8X701本M8701.25(並目)(最大)8/(最小)7.78(基準)13/(最大)13.27/(最小)12.73(最大)8/(最小)7.64(呼び)6/(最大)6.14/(最小)6.02(六角穴/最小)6.86(六角/最小)428
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185825BMCS12 M8X801本M8801.25(並目)(最大)8/(最小)7.78(基準)13/(最大)13.27/(最小)12.73(最大)8/(最小)7.64(呼び)6/(最大)6.14/(最小)6.02(六角穴/最小)6.86(六角/最小)428
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185834BMCS12 M10X301本M10301.5(並目)(最大)10/(最小)9.78(基準)16/(最大)16.27/(最小)15.73(最大)10/(最小)9.64(呼び)8/(最大)8.175/(最小)8.025(六角穴/最小)9.15(六角/最小)532
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185843BMCS12 M10X401本M10401.5(並目)(最大)10/(最小)9.78(基準)16/(最大)16.27/(最小)15.73(最大)10/(最小)9.64(呼び)8/(最大)8.175/(最小)8.025(六角穴/最小)9.15(六角/最小)532
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185859BMCS12 M10X501本M10501.5(並目)(最大)10/(最小)9.78(基準)16/(最大)16.27/(最小)15.73(最大)10/(最小)9.64(呼び)8/(最大)8.175/(最小)8.025(六角穴/最小)9.15(六角/最小)532
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185868BMCS12 M10X601本M10601.5(並目)(最大)10/(最小)9.78(基準)16/(最大)16.27/(最小)15.73(最大)10/(最小)9.64(呼び)8/(最大)8.175/(最小)8.025(六角穴/最小)9.15(六角/最小)532
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185877BMCS12 M10X701本M10701.5(並目)(最大)10/(最小)9.78(基準)16/(最大)16.27/(最小)15.73(最大)10/(最小)9.64(呼び)8/(最大)8.175/(最小)8.025(六角穴/最小)9.15(六角/最小)532
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185886BMCS12 M10X801本M10801.5(並目)(最大)10/(最小)9.78(基準)16/(最大)16.27/(最小)15.73(最大)10/(最小)9.64(呼び)8/(最大)8.175/(最小)8.025(六角穴/最小)9.15(六角/最小)532
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185895BMCS12 M10X901本M10901.5(並目)(最大)10/(最小)9.78(基準)16/(最大)16.27/(最小)15.73(最大)10/(最小)9.64(呼び)8/(最大)8.175/(最小)8.025(六角穴/最小)9.15(六角/最小)532
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185904BMCS12 M10X1001本M101001.5(並目)(最大)10/(最小)9.78(基準)16/(最大)16.27/(最小)15.73(最大)10/(最小)9.64(呼び)8/(最大)8.175/(最小)8.025(六角穴/最小)9.15(六角/最小)532
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185913BMCS12 M12X301本M12301.75(並目)(最大)12/(最小)11.73(基準)18/(最大)18.27/(最小)17.73(最大)12/(最小)11.57(呼び)10/(最大)10.175/(最小)10.025(六角穴/最小)11.43(六角/最小)636
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185929BMCS12 M12X401本M12401.75(並目)(最大)12/(最小)11.73(基準)18/(最大)18.27/(最小)17.73(最大)12/(最小)11.57(呼び)10/(最大)10.175/(最小)10.025(六角穴/最小)11.43(六角/最小)636
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185938BMCS12 M12X501本M12501.75(並目)(最大)12/(最小)11.73(基準)18/(最大)18.27/(最小)17.73(最大)12/(最小)11.57(呼び)10/(最大)10.175/(最小)10.025(六角穴/最小)11.43(六角/最小)636
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185947BMCS12 M12X601本M12601.75(並目)(最大)12/(最小)11.73(基準)18/(最大)18.27/(最小)17.73(最大)12/(最小)11.57(呼び)10/(最大)10.175/(最小)10.025(六角穴/最小)11.43(六角/最小)636
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185956BMCS12 M12X701本M12701.75(並目)(最大)12/(最小)11.73(基準)18/(最大)18.27/(最小)17.73(最大)12/(最小)11.57(呼び)10/(最大)10.175/(最小)10.025(六角穴/最小)11.43(六角/最小)636
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185965BMCS12 M12X801本M12801.75(並目)(最大)12/(最小)11.73(基準)18/(最大)18.27/(最小)17.73(最大)12/(最小)11.57(呼び)10/(最大)10.175/(最小)10.025(六角穴/最小)11.43(六角/最小)636
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185974BMCS12 M12X901本M12901.75(並目)(最大)12/(最小)11.73(基準)18/(最大)18.27/(最小)17.73(最大)12/(最小)11.57(呼び)10/(最大)10.175/(最小)10.025(六角穴/最小)11.43(六角/最小)636
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185983BMCS12 M12X1001本M121001.75(並目)(最大)12/(最小)11.73(基準)18/(最大)18.27/(最小)17.73(最大)12/(最小)11.57(呼び)10/(最大)10.175/(最小)10.025(六角穴/最小)11.43(六角/最小)636
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70185999BMCS12 M12X1201本M121201.75(並目)(最大)12/(最小)11.73(基準)18/(最大)18.27/(最小)17.73(最大)12/(最小)11.57(呼び)10/(最大)10.175/(最小)10.025(六角穴/最小)11.43(六角/最小)636
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186008BMCS12 M16X301本M16302(並目)(最大)16/(最小)15.73(基準)24/(最大)24.33/(最小)23.67(最大)16/(最小)15.57(呼び)14/(最大)14.212/(最小)14.032(六角穴/最小)16(六角/最小)844
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186017BMCS12 M16X401本M16402(並目)(最大)16/(最小)15.73(基準)24/(最大)24.33/(最小)23.67(最大)16/(最小)15.57(呼び)14/(最大)14.212/(最小)14.032(六角穴/最小)16(六角/最小)844
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186026BMCS12 M16X501本M16502(並目)(最大)16/(最小)15.73(基準)24/(最大)24.33/(最小)23.67(最大)16/(最小)15.57(呼び)14/(最大)14.212/(最小)14.032(六角穴/最小)16(六角/最小)844
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186035BMCS12 M16X601本M16602(並目)(最大)16/(最小)15.73(基準)24/(最大)24.33/(最小)23.67(最大)16/(最小)15.57(呼び)14/(最大)14.212/(最小)14.032(六角穴/最小)16(六角/最小)844
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186044BMCS12 M16X701本M16702(並目)(最大)16/(最小)15.73(基準)24/(最大)24.33/(最小)23.67(最大)16/(最小)15.57(呼び)14/(最大)14.212/(最小)14.032(六角穴/最小)16(六角/最小)844
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186053BMCS12 M16X801本M16802(並目)(最大)16/(最小)15.73(基準)24/(最大)24.33/(最小)23.67(最大)16/(最小)15.57(呼び)14/(最大)14.212/(最小)14.032(六角穴/最小)16(六角/最小)844
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186069BMCS12 M16X1001本M161002(並目)(最大)16/(最小)15.73(基準)24/(最大)24.33/(最小)23.67(最大)16/(最小)15.57(呼び)14/(最大)14.212/(最小)14.032(六角穴/最小)16(六角/最小)844
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186078BMCS12 M16X1201本M161202(並目)(最大)16/(最小)15.73(基準)24/(最大)24.33/(最小)23.67(最大)16/(最小)15.57(呼び)14/(最大)14.212/(最小)14.032(六角穴/最小)16(六角/最小)844
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186087BMCS12 M6X20 (50pcs)1箱M6201(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186096BMCS12 M6X30 (50pcs)1箱M6301(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186105BMCS12 M6X40 (50pcs)1箱M6401(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186114BMCS12 M6X50 (50pcs)1箱M6501(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186123BMCS12 M6X60 (50pcs)1箱M6601(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186139BMCS12 M6X70 (50pcs)1箱M6701(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186148BMCS12 M6X80 (50pcs)1箱M6801(並目)(最大)6/(最小)5.82(基準)10/(最大)10.22/(最小)9.78(最大)6/(最小)5.7(呼び)5/(最大)5.14/(最小)5.02(六角穴/最小)5.72(六角/最小)324
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186157BMCS12 M8X25 (25pcs)1箱M8251.25(並目)(最大)8/(最小)7.78(基準)13/(最大)13.27/(最小)12.73(最大)8/(最小)7.64(呼び)6/(最大)6.14/(最小)6.02(六角穴/最小)6.86(六角/最小)428
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186166BMCS12 M8X40 (25pcs)1箱M8401.25(並目)(最大)8/(最小)7.78(基準)13/(最大)13.27/(最小)12.73(最大)8/(最小)7.64(呼び)6/(最大)6.14/(最小)6.02(六角穴/最小)6.86(六角/最小)428
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186175BMCS12 M8X50 (25pcs)1箱M8501.25(並目)(最大)8/(最小)7.78(基準)13/(最大)13.27/(最小)12.73(最大)8/(最小)7.64(呼び)6/(最大)6.14/(最小)6.02(六角穴/最小)6.86(六角/最小)428
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186184BMCS12 M8X60 (25pcs)1箱M8601.25(並目)(最大)8/(最小)7.78(基準)13/(最大)13.27/(最小)12.73(最大)8/(最小)7.64(呼び)6/(最大)6.14/(最小)6.02(六角穴/最小)6.86(六角/最小)428
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70186193BMCS12 M8X70 (25pcs)1箱M8701.25(並目)(最大)8/(最小)7.78(基準)13/(最大)13.27/(最小)12.73(最大)8/(最小)7.64(呼び)6/(最大)6.14/(最小)6.02(六角穴/最小)6.86(六角/最小)428
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする