変換コネクタ

変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)
(2件のレビュー)

異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は、黄銅にニッケルメッキになります。

種類コネクタ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC335 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)15 アダプタタイプBNC-SMA コネクタタイプBNC 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70191696 BNCP-A-SMAP 中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき プラグ・プラグ
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
70191705 BNCP-A-SMAJ 中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき プラグ・ジャック
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
70191714 BNCJ-A-SMAP 中心コンタクト:リン青銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき ジャック・プラグ
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
70191723 BNCJ-A-SMAJ 中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき ジャック・ジャック
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途:
高周波測定
その他業種

以前に別店舗から購入した激安同等変換コネクタが、SMA側の寸法精度が悪く篏合に問題がありました。
この商品は、それほど高くもなく、もちろんSMA側篏合も問題はなく、簡易なネットワークアナライザで見た3GHz迄の範囲の特性も問題なく、OKです。

対象商品:
70191714
2024-03-29
用途:
趣味 自作オーディオ
その他業種

自作DACに外部クロックを入れるために使いましたが,流石トーコネという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする