1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。
マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。



パソコンとの接続作業不要で、即使用できます。全く問題ありません。
デスクトップパソコンに最初からサービス品として付いているコード操作タイブのキーボードと同じくコード式のマウスを使っていましたが経年劣化で文字が見えずらく成りました。3台のパソコンを使って居りましたが此の際と思い購入中々に便利です。コードも絡まず もう一台の他メーカーのキーボードもメーカーを替えて同時使用助かります。後と1セットキーボードの文字が見え難く嘗て来ましたので近々に取り替え予定です。
ノートパソコンにつなげて使っていますが、タイムラグもなく、キーもとても打ちやすく、マウスもするするとよく動きます。買って正解でした!