曜日別特売

キーボード ワイヤレス 無線 USB パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5

キーボード ワイヤレス 無線 USB パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5 - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5 - エレコム
(2件のレビュー)

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型コンパクトキーボード。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。

サイズコンパクト質量(g)【キーボード本体】約488※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】367.1×127.5×21.2、【レシーバー】19.5×15.8×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列104 キー(日本語配列)電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数12キー電波周波数2.4GHz帯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31602577TK-FDP099TBKブラック
8,284
4,898
5,388(税込)
当日出荷
31602586TK-FDP099TWHホワイト
8,284
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31602577
2021-07-27
用途: デスクワーク
その他業種

ノートパソコンを机上台に置いて使用する際に、キーボードが遠くなるので、これを使っています。
コンパクトですが、パンタグラフもしっかりしていて、とても使いやすいと思います。

2021-03-10
用途: 事務仕事
極東機械産業株式会社

ノートPCを大型モニタで使用するために購入しました。
ノーパソのキーボードより全然コンパクトじゃないけど、我慢して慣れた頃、勝手にNumLockに入る不具合が多発。
電池を変えたり、再認識させたりしましたが、全く解消しません。
ゴミです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする