曜日別特売

パワーステアリング/ハイドロリックオイル

パワーステアリング/ハイドロリックオイル - FUCHS
(1件のレビュー)

プレミアム・パフォーマンスのパワーステアリングとセントラル・ハイドロリック・オイルは、様々なメーカーの幅広い用途と承認プロファイルを持っています。

適合BENTLEY JNV862564F、BMW 81 22 9 407 758、BMW 82 11 1 468 041、BMW 83 29 0 429 576、FENDT X 902 011 622、OPEL B 040 0070、PORSCHE 000 043 203 33、SAAB 3032 380、VOLVO 1161529 (承認:CHRYSLER MS-11655B,MAN M 3289,MB-APPROVAL 345.0,PSA S712710,ZF TE-ML 02K (ZF000832),VW TL 52 146 (G 002 000))グリーン容量(L)1規格FORD M2C204-A2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行車の違いで適合する部品が異なる場合がございます。
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。
※事前の適合確認なしでの返品・交換はお断りいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70196779TITAN CHF 11S
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 社用車メンテナンス時に

欧州車の作動油規格CHF11Sに準拠した製品なのでメーカーによる性能差は無いはずです。
なので単価の低いOEMブランド品(Febi社やSWAG社)も取り扱って欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
2023-01-20

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする