WAKI(和気産業)
室内錠 ステンレス円筒錠
外カギ、内カギ付室内錠。
室内から施錠できます。
ステンレス円筒錠。
内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。
外側からはキーで解錠。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
色
ヘアーライン
バックセット(mm)
60
寸法(mm)
(フロント)57×25.4
材質(ノブ)
ステンレス
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品
ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本
取手
握り玉
内容量
1セット
注意
※外側からキーで施錠はできません。
※防犯性能が高い錠ではありません。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ビスピッチ(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198118
WR-133
(フロント)41
27~37
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198127
WR-146
(フロント)42
28~45
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください