WAKI(和気産業)
空錠 木目調ノブ
取付けカンタン!
カギ無室内錠。
オシャレな木目調ノブでビス止めタイプ。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
付属品
ビス8本・ストライク
適合
COW
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(フロント)57×22.5
色
木目
材質(ノブ)
鉄・塩ビシート
適合扉厚(mm)
25~40
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
(フロント)42
バックセット(mm)
60
内容量
1セット
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198233
WR-212
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください