WAKI(和気産業)
取替用ノブ
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
付属品
ビス4本・ストライク・鍵5本
適合
ALPHA
色
ヘアーライン
材質(ノブ)
ステンレス
適合扉厚(mm)
23~43
取手
握り玉
内容量
1セット
注意
※ノブのみ取替えです。ラッチはついておりません。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198319
WR-226
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください