WAKI(和気産業)
木製取手
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
付属品
トラスM4×25mm
取手
取手
内容量
1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
適合扉厚(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198416
VG-002
ダークブラウン
64
12~21
天然木
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198425
VG-014
ダークブラウン
96
12~21
天然木
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198434
VG-015
木地
96
12~21
天然木
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198443
VG-017
ダークブラウン
96
12~21
天然木
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198459
VG-019
ブラウン
96
12~21
天然木
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198468
VG-026
アンティックブラス
96
15~20
亜鉛合金、オーク材
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198495
VG-009
木地
96
12~21
天然木
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください