木製取手

木製取手 - WAKI(和気産業)木製取手 - WAKI(和気産業)木製取手 - WAKI(和気産業)木製取手 - WAKI(和気産業)木製取手 - WAKI(和気産業)木製取手 - WAKI(和気産業)木製取手 - WAKI(和気産業)木製取手 - WAKI(和気産業)

木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。

用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として付属品トラスM4×25mm材質天然木適合扉厚(mm)12~21取手取手内容量1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70198486VG-00576ダークブラウン
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198504VG-01076パイン
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198513VG-01696パイン
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198529VG-01896パイン
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198538VG-02096パイン
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198477VG-00364木地
オープン
289
318(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする