セラミック取手

セラミック取手 - WAKI(和気産業)セラミック取手 - WAKI(和気産業)セラミック取手 - WAKI(和気産業)セラミック取手 - WAKI(和気産業)セラミック取手 - WAKI(和気産業)セラミック取手 - WAKI(和気産業)

セラミックと亜鉛合金でオシャレな取手です。
カントリー家具に最適。

用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として付属品トラスM4×25mm材質亜鉛合金、セラミック寸法(mm)76アンティックブラス適合扉厚(mm)19~22取手取手内容量1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70198608VG-029
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする