曜日別特売

セラミックつまみ 花柄デザイン

セラミックつまみ 花柄デザイン - WAKI(和気産業)セラミックつまみ 花柄デザイン - WAKI(和気産業)セラミックつまみ 花柄デザイン - WAKI(和気産業)セラミックつまみ 花柄デザイン - WAKI(和気産業)セラミックつまみ 花柄デザイン - WAKI(和気産業)セラミックつまみ 花柄デザイン - WAKI(和気産業)セラミックつまみ 花柄デザイン - WAKI(和気産業)セラミックつまみ 花柄デザイン - WAKI(和気産業)

ツヤ、光沢があり質感が高級である。
花柄のデザインとなります。

用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして付属品トラスM4×20・25mm材質セラミック板厚(mm)12~21内容量1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70198827VG-26125
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198836VG-26232
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198845VG-26338
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198854VG-27325
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198863VG-27432
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198879VG-27538
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする