WAKI(和気産業)
セラミックつまみ 花柄デザイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
25
注文コード
70198854
品番
VG-273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ツヤ、光沢があり質感が高級である。
花柄のデザインとなります。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして
寸法(mm)
25
付属品
トラスM4×20・25mm
材質
セラミック
色
白
板厚(mm)
12~21
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。