曜日別特売

埋込ポスト ルージュ ムント

埋込ポスト ルージュ ムント - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ムント - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ムント - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ムント - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ムント - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ムント - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ムント - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ ムント - UNISON(ユニソン)

シックな表情で佇む、エントランス。
投函口を覆ったカバータイプの「ムント」と投函口蓋に木目調をあしらった「サスウッディ」。
ベースボックスの形状も選べるので、さまざまな施工シーンに対応します。

材質(本体)ステンレス、(投函口蓋)アルミ<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)338×40内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※ポスト側にある溶接痕および位置決めのためのダボ穴は、部品を取付ける際に発生するもので商品不良ではございませんのでご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
696579453201041106タモ15390×290×377
57,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696579543201042106アニグレ15390×290×377
57,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696579633201043106ウォールナット15390×290×377
57,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696580063201045106パイン15390×290×377
57,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696580243201046106アルミシルバー15390×290×377
52,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696580423201141105.8タモ05390×290×277
57,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696580673201142105.8アニグレ05390×290×277
57,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696580853201143105.8ウォールナット05390×290×277
57,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696581283201145105.8パイン05390×290×277
57,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696581463201146105.8アルミシルバー05390×290×277
52,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696579883201044106マホガニー15390×290×377
50,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
696581033201144105.8マホガニー05390×290×277
50,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする