ポスト設置オプション クティ スタンド

ポスト設置オプション クティ スタンド - UNISON(ユニソン)

クティ専用オプション
ご使用いただくことで、スタンドポストとして使用可能です。

仕様クティ専用スタンド材質(本体)ステンレス、(アクセントライン)アルミ<焼付塗装>質量(kg)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×1310×60施錠方法ダイヤル錠内容量1個
取扱説明書:(1.3MB)
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69657236320611110シルバー
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657254320611210ベージュ
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657272320611310サフランイエロー
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657297320611410コーヒーブラウン
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657315320611510ベビーブルー
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657333320611610オリーブ
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657358320611710マルーン
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする