壁付けポスト イオス クリップ

壁付けポスト イオス クリップ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス クリップ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス クリップ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス クリップ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス クリップ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス クリップ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス クリップ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス クリップ - UNISON(ユニソン)

印象的なアクセントでエントランスに変化を。
開ける方向が一目でわかるデザインは、実用性を備えながらも、玄関を印象的に見せます。
スライドオープンドアで、片手でも郵便物の取出しがラクラクです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

付属品取付け用スペーサー材質ステンレス(焼付塗装)質量(kg)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×401×177施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×40内容量1個
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※雨が降った後など、濡れたポストから郵便物を取り出す際、投函口蓋の上に溜まった水がドアをスライドさせると中に入り、郵便物を濡らすおそれがあります。最初に投函口蓋を開けて溜まった水を流してから、ドアをスライドさせて取り出すようにしてください。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69655924320722110シルバー左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655942320722120ミッドナイトブルー左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655967320722130エクルベージュ左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655985320722140オリーブドラブ左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69656003320722150チョコブラウン左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69656028320722160テコラッタオレンジ左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69656046320722210シルバー右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69656064320722220ミッドナイトブルー右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69656082320722230エクルベージュ右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69656134320722240オリーブドラブ右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69656152320722250チョコブラウン右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69656177320722260テコラッタオレンジ右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする