壁付けポスト リーダ サスレザー

壁付けポスト リーダ サスレザー - UNISON(ユニソン)壁付けポスト リーダ サスレザー - UNISON(ユニソン)壁付けポスト リーダ サスレザー - UNISON(ユニソン)壁付けポスト リーダ サスレザー - UNISON(ユニソン)壁付けポスト リーダ サスレザー - UNISON(ユニソン)壁付けポスト リーダ サスレザー - UNISON(ユニソン)壁付けポスト リーダ サスレザー - UNISON(ユニソン)壁付けポスト リーダ サスレザー - UNISON(ユニソン)

お客様を上品に迎えるレザー調の質感。
正面のテクスチャーにはレザー調シートを使用し、上品な雰囲気をお楽しみいただけます。
分譲住宅などにもご利用いただける、前入れ後出しと前入れ前出しの2種類をご用意。(後出しタイプのみ)
リーダスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質(本体)ステンレス、(投函口蓋・取出口蓋)アルミ<レザー調シート仕上(アルミシルバー除く)>質量(kg)4.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×378開閉投入:正面、取出:背面施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)35×340内容量1個
取扱説明書:(0.3MB)
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69659957322721210レザーブラウン左開き
46,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659975322721310レザーグレー左開き
46,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659993322721410レザーレッド左開き
46,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660018322721510ステンレスシルバー左開き
46,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660054322722210レザーブラウン右開き
46,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660072322722310レザーグレー右開き
46,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660097322722410レザーレッド右開き
46,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69660115322722510ステンレスシルバー右開き
46,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする