曜日別特売

No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット

No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット - スターエムNo.9-LS クギ切りドリル ロングソケット - スターエム

軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。
3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。
フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。
ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。
奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。

用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。セット内容六角レンチ材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ全長(mm)250シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12外径(Φmm)23適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下内容量1本
注意
※軸径12mmのクギ切りドリルに取付け可能。ただし、ロングドリルの代用品としてご使用の場合はサイズ24mm以上を取付けてください。
※24mmより小さいとドリルサイズよりソケットの外径が大きくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702628439-LS250
2,560
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする