シンセイ
アニマルネット 16mm目 1mx10m
猪・鹿などの動物よけに。防獣・防鳥・猪・鹿・害獣侵入防止装置。
水田でのアイガモ放鳥の囲いにもお使いいただけます
支柱を打ってネットを張るだけ!!
用途
防獣対策
内容量
1個
注意
※アナグマ、キツネなどの侵入を防ぐために裾は垂らしてご使用ください。
※野生動物の侵入を緩和するネットのため100%小動物の侵入を防ぐことはできません。
※杭や裾押さえ用ピンは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70263218
-
1
10
グリーン
16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください