ポッカサッポロフード
ポッカコーヒー
ポッカコーヒー厳選微糖 185g
厳選したコーヒー豆を使用した雑味がなく後味の良い微糖コーヒー。
しっかりとしたコーヒー感、コク・キレ・香りをお楽しみください。
種別
コーヒー
シリーズ
ポッカコーヒー
容器
缶
保存方法
常温
寸法(Φ×mm)
53×104
本数
30
カロリー(kcal)
19(1缶100g当り)
原材料
コーヒー、牛乳、砂糖、全粉乳、デキストリン、乳清ミネラル/乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、安定剤(増粘多糖類)、セルロース、(一部に乳成分を含む)
内容量
1ケース(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70338066
-
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,750
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください