アロマックス鮮やかな香りプレミアムゴールド170g

アロマックス鮮やかな香りプレミアムゴールド170g - ポッカサッポロフード

コーヒー本来の香りにこだわったブレンドコーヒーです。
独自のフレッシュナチュラルアロマ製法と広口から溢れる、まるで淹れたてのような鮮やかなコーヒーの香りで深いくつろぎが楽しめます。

種別コーヒーシリーズアロマックス容器ボトル缶保存方法常温寸法(Φ×mm)53×104本数30カロリー(kcal)33(1缶100g当り)原材料砂糖(韓国製造、国内製造)、コーヒー、牛乳、脱脂粉乳、乳等を主要原料とする食品、デキストリン/カゼインNa、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・大豆を含む)内容量1ケース(170g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338075-
3,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする