ポッカサッポロフード
ポッカサッポロフードの コーヒー
ポッカサッポロフードの 缶コーヒー
アロマックス鮮やかな香りプレミアムゴールド170g
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(170g×30本)
注文コード
70338075
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
コーヒー本来の香りにこだわったブレンドコーヒーです。
独自のフレッシュナチュラルアロマ製法と広口から溢れる、まるで淹れたてのような鮮やかなコーヒーの香りで深いくつろぎが楽しめます。
種別
コーヒー
シリーズ
アロマックス
容器
ボトル缶
保存方法
常温
寸法(Φ×mm)
53×104
本数
30
カロリー(kcal)
33(1缶100g当り)
原材料
砂糖(韓国製造、国内製造)、コーヒー、牛乳、脱脂粉乳、乳等を主要原料とする食品、デキストリン/カゼインNa、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・大豆を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。