曜日別特売

組立簡単スチールロッカー 2人用

組立簡単スチールロッカー 2人用 - スマイル[家具]
(1件のレビュー)

オフィス・店舗の更衣室におしゃれな省スペース収納ロッカー!

仕様各扉に配線穴、棚板(取り外し可能)、アジャスター、ハンガーパイプ、鍵のかけ忘れ防止機能、パンチングエアホール付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、鍵×2材質スチール質量(kg)31ホワイトタイプ2人用人数2人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×515×1790シリンダー錠×2本付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×470×(上)300・(中)1275・(下)135内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338319747815
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,770/税込¥1,947
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70338319
2022-07-29
用途: 業務用社員ロッカー
建設業・工事業

価格相応の感じ(強度が弱そう)ですが、当方の使用状況としては十分で、移動する機会が有るので、その分軽くて良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする