曜日別特売

リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) - ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) - ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) - ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。
対象物へのキズ防止・音の軽減。
構造物側フックはアルミで軽量。
根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。

仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付ランヤード:ブラック質量(g)約780タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339326THL-NV93SV-21KS-BK-2R23SC-JAN-BP
12,200
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70339326
2022-09-21
用途: 公園の遊具施工時
株式会社FJT建設業・工事業

ランヤードが必要な作業と不必要な作業があり取り外し可能のため、体への負担も軽減でき満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする