曜日別特売

暑さ指数計

暑さ指数計 - カスタム暑さ指数計 - カスタム

屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。
WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)
※製品に三脚は付属していません。
測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。

精度
(室内):±2.0℃
気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)
相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外)
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約80(電池含む)電源単4形乾電池 2個測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約15秒毎使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:70、OFF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23内容量1個
注意
※本器は熱中症や風邪の発症を完全に防止できる製品ではありません。
※風邪や熱中症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況(運動や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343666HI-302
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする