曜日別特売
モノタロウ

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 - モノタロウ塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 - モノタロウ塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。
1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。
LCDバックライト、オートオフ機能付き。

精度
≦150μm±5μm
>150μm±(3%H+1μ)
測定確度
鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)
非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)
用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800使用湿度範囲(%RH)10~95内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(4.8MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70608223-
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 】 塗膜・コーティングの膜厚測定に.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70608223
2025-11-19
用途: 塗装後の製品の膜厚を計る時
建設業・工事業

使い方の説明があるが使い方がわかりにくいので、もう少し分かりやすい説明書を添付するか、動画などがあればいいなと思いました。

2025-03-22
用途: 車両の塗装状態確認

古くなった車(17年)の塗装状態を把握するために購入。ポイントを決めて、2~3回同じポイントを測定すれば、センサーの傾きなどによる測定ミスが防げる。といっても毎回ほぼ同じ値がでる。塗装被膜が残っているところと薄くなってきているところがよくわかるので、磨きの計画も立てやすい。公正も簡単にできるし、アルミや鉄も勝手に見分けてくれるし、反応も早い。価格はそれなりにするものですが、信頼できる商品の中では一番安価でした。車以外にも使えて便利です。。

1が参考にしています
2023-05-27
用途: 車の塗装を測る
飲食業

今のところとても使いやすいです。もう少し使ってみて新たに感想ありましたら又レビュー致します。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする