曜日別特売

電磁式膜厚計

電磁式膜厚計 - サンコウ電子電磁式膜厚計 - サンコウ電子

鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。
国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。
伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。
コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%)
0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。
特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。
ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。

用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※温度差や使用環境によるメーター指針のドリフトを防止するものではない。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プローブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343989Pro-S1点定圧接触式Φ17X85mm磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極
150,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
70343998Pro-W2極式 磁極径=Φ6mm/極間=16mm磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極
150,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70344007Pro-S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1点定圧接触式Φ17X85mm磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極
172,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70344016Pro-W(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)2極式 磁極径=Φ6mm/極間=16mm磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極
172,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする