設定情報
販売価格(税別)¥19,210~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】プロ仕様 多色遮光縦型ブラインド

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】プロ仕様 多色遮光縦型ブラインド (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

日本製のプロ仕様縦型ブラインド。
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
遮光3級~2級の生地なので西日が強い窓でも安心してご使用いただけます。
ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。
視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。
縦型なので見た目がすっきりした印象になります。

注文コード70345285 用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)300~2400 部品:ホワイト、ブラウン 高さ(mm)500~3000 取付高(mm)500~5000 取付け方法天井付け、正面付け 材質(ルーバー)ポリエステル100% 色番RCV-1941~RCV-1955(色柄見本) RoHS指令(10物質対応)対応 納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ ルーバー寸法(mm)幅100 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※取り付け高さ4010mm以上はバトンがジョイント仕様になります。
※3010mm以上はバトンでの操作は出来ず、ルーバーの角度調整のみになります。
※ドライブコードはゆっくりと引いてください。強い力で引くと製品に不具合が生じたり、窓ガラスや壁を傷つける場合があります。
※操作バトンはゆっくりとスライドさせてください。強い力でスライドすると製品に不具合が生じる可能性があります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27
シェアする