曜日別特売

【名入れ】社名入り ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板

【名入れ】社名入り ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板 - グリーンクロス

工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。
※WEB注文限定

用途工事・建築現場用立看板として。材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射質量(kg)4取付方式地面設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25サービス分類名入れ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※会社ロゴを入れる場合はイラストレーターデータ入稿が必要です。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※通常納期はレイアウト確定後、3日以内の出荷になります。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
全13種類を絞り込む
文字内容
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70363013N-HKK-1全面通行止
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363029N-HKK-2通行止
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363038N-HKK-5止まれ 一時停止
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363047N-HKK-6徐行
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363056N-HKK-9片側交互通行
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363065N-HKK-10この先工事中
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363074N-HKK-11m先工事中
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363083N-HKK-14段差注意
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363099N-HKK-21お願い
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363108N-HKK-22関係者以外立入禁止
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363117N-HKK-26まわり道
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363126N-HKK-30この先信号機あり
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363135N-HKK-34工事車両出入口
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする