曜日別特売

【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板

【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 - グリーンクロス【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 - グリーンクロス

工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
※WEB注文限定

用途工事・建築現場用立看板として。材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射質量(kg)4取付方式地面設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25NETIS番号QS-170008-VEサービス分類名入れ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※会社ロゴを入れる場合はイラストレーターデータ入稿が必要です。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※通常納期はレイアウト確定後、3日以内の出荷になります。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
全13種類を絞り込む
文字内容
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70363144N-HPSL‐1徐行
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363153N-HPSL‐2片側交互通行
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363169N-HPSL‐3工事中
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363178N-HPSL‐4m先工事中
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363187N-HPSL‐5段差あり
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363196N-HPSL‐6お願い
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363205N-HPSL‐7立入禁止
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363214N-HPSL‐8まわり道
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363223N-HPSL‐9信号機
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363239N-HPSL‐10工事車両出入口
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363248N-HPSL‐11全面通行止
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363257N-HPSL‐12通行止
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363266N-HPSL‐13一時停止
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする