グリーンクロス
【名入れ】社名入り 4ヶ国語 ハーフ275 SL看板 反射
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国標示で海外からの観光客にも対応します。
※WEB注文限定
用途
工事・建築現場用立看板として。
材質
枠:スチール板面:スチール印刷面:白反射
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×1550×25
質量(kg)
4
取付方式
地面設置
サービス分類
名入れ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※会社ロゴを入れる場合はイラストレーターデータ入稿が必要です。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※通常納期はレイアウト確定後、3日以内の出荷になります。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
全30種類を絞り込む
文字内容
選択してください
50m先工事中
100m先工事中
m先工事中
お願い
この先工事中
まわり道
一時停止
停止位置
全面通行止
右に
右折工事中
右折禁止
工事区間始
工事区間終
左に
左折工事中
左折禁止
幅員減少
徐行
歩行者通路
段差あり
片側交互通行
立入禁止
路肩注意
車両出入口
車両通行止
車線減右矢印
車線減左矢印
通り抜け
通行止
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70363573
N-4HHSL-1
全面通行止
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363589
N-4HHSL-2
通行止
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363598
N-4HHSL-3
車両通行止
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363607
N-4HHSL-4
一時停止
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363616
N-4HHSL-5
徐行
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363625
N-4HHSL-6
片側交互通行
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363634
N-4HHSL-7
この先工事中
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363643
N-4HHSL-8
m先工事中
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363659
N-4HHSL-9
50m先工事中
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363668
N-4HHSL-10
100m先工事中
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363677
N-4HHSL-11
段差あり
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363686
N-4HHSL-12
車線減右矢印
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363695
N-4HHSL-13
車線減左矢印
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363704
N-4HHSL-14
幅員減少
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363713
N-4HHSL-15
お願い
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363729
N-4HHSL-16
立入禁止
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363738
N-4HHSL-17
停止位置
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363747
N-4HHSL-18
工事区間始
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363756
N-4HHSL-19
工事区間終
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363765
N-4HHSL-20
まわり道
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363774
N-4HHSL-21
歩行者通路
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363783
N-4HHSL-22
通り抜け
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363799
N-4HHSL-23
車両出入口
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363808
N-4HHSL-24
右折禁止
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363817
N-4HHSL-25
左折禁止
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363826
N-4HHSL-26
右に
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363835
N-4HHSL-27
左に
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363844
N-4HHSL-28
右折工事中
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363853
N-4HHSL-29
左折工事中
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363869
N-4HHSL-30
路肩注意
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。