モトユキ
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) 切断面・寿命重視
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●滑らかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ
用途
コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ダイヤ層厚さ(mm)
ダイヤ層幅(mm)
穴径(Φmm)
リング寸法(mm)
最高回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08424657
WAG-105
105
2.0
7.0
20
15
14500
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
08424666
WAG-125
125
2.2
7.0
22
20
12200
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください