曜日別特売

グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー - モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー - モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー - モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー - モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー - モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー - モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー - モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー - モトユキ
(4件のレビュー)

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適

用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材刃型記号BC仕様超硬チップ内容量1枚
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
最高回転速度(min-1)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08704053GA-100E3613000100201.6
9,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
08704062GA-110E3613000110201.6
9,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
08424045GA-125E409600125201.8
9,800
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
69497584GA-150E526000150201.4
9,900
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
08704071GA-160E506000160202
11,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
26347808GA-165E506000165202
11,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
08704087GA-180E545500180202
11,900
7,798
8,578(税込)
当日出荷
39471844GA-190E605500190202
12,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39471853GA-210-8080500021025.42.2
20,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
08424054GA-210-100100500021025.42.2
23,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
08704096GA-216-8080500021625.42.2
20,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
08704105GA-216-100100500021625.42.2
23,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
39471871GA-255-8080400025525.42.4
22,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
39472124GA-255-100100400025525.42.4
26,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
39471862GA-255-120120400025525.42.4
30,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
39471887GA-260-8080400026025.42.4
22,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
08704114GA-305-100100400030525.42.8
27,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39471896GA-305-120120400030525.42.8
30,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39472002GA-355-100100350035525.42.8
36,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
39471905GA-355-120120350035525.42.8
38,600
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
39471914GA-380-100100350038025.42.8
38,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39471923GA-380-120120350038025.42.8
40,700
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
08424063GA-405-100100350040525.43
43,800
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
08704123GA-405-120120350040525.43
47,700
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
08424072GA-455-100100350045525.43
55,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39471932GA-455-120120350045525.43
58,400
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08704071
2021-11-14
用途: 切断作業

何の問題もありません。また、切れなくなったら購入します。

対象商品 : 08704071
2017-03-24
用途: 切断

アルミ丸棒の切断をしましたが、バリがでて思っていたほど、きれいに切断できず残念でした。

対象商品 : 39471923
2017-09-16
用途: 工場在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品 : 08704087
2015-04-23
用途: 切断作業

モトユキのグローバルソーを使用した切断機なので購入しました。在庫切れだったので多少困りましたが、再研磨のグローバルソーがあったので新品がくるまでなんとかなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする