モトユキ
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー
●角波・角スパンに最適な刃型を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
用途
角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
仕様
超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計
刃型記号
CB-n
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
外径(mm)
選択してください
80
100
110
125
150
160
180
216
刃厚(mm)
1.0
1.2
1.4
1.8
穴径(Φmm)
20
25.4
歯数
選択してください
30
36
40
46
48
52
56
60
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(mm)
刃厚(mm)
本体厚さ(mm)
穴径(Φmm)
歯数
最高使用回転速度(min
-1
)
切断厚(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08424422
KP-100
100
1.0
0.8
20
36
13000
1.2
集じん・防じんマルノコ
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
10101804
KP-110
110
1.0
0.8
20
40
13000
1.2
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、防じんカッター
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10101813
KP-125
125
1.2
1.0
20
46
9600
1.2
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ
¥
8,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
43844073
KP-150
150
1.2
1.0
20
52
6000
1.2
充電マルノコ(マキタCS551DRT、CS553DRG)
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
10101822
KP-160
160
1.4
1.2
20
56
6000
1.2
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
10101831
KP-180
180
1.4
1.2
20
60
5500
1.2
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ(MX-180、BMC-185、BS-180)
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39472212
KP-216
216
1.8
1.4
25.4
48
5000
2.3
集じん・防じんマルノコ
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
39472221
KP-80
80
1.0
0.8
20
30
15000
1.2
集じん・防じんマルノコ
¥
7,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください