モトユキ
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ
●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接
●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
用途
コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
仕様
乾式
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
ダイヤ層厚さ(mm)
ダイヤ層幅(mm)
穴径(mm)
付属リング穴径(Φmm)
最高回転速度(min
-1
)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60918795
GDS-LS-105
105
2.1
8.5
20
15
14500
ディスクグラインダー、カッター
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918804
GDS-LS-125
125
2.2
8.5
22
20
12000
ディスクグラインダー、カッター
¥
12,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
60918813
GDS-LS-150
150
2.2
8.5
22
20
9800
ディスクグラインダー、カッター
¥
14,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918822
GDS-LS-180
180
2.4
8.5
25.4
20/22
8700
ディスクグラインダー、カッター
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918838
GDS-LS-200
200
2.4
8.5
25.4
20/22
7500
ディスクグラインダー、カッター
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください