モトユキ
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
125
105
¥7,398
125
¥8,398
150
¥9,998
180
¥13,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60918804
品番
GDS-LS-125
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接
●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
用途
コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
外径(mm)
125
ダイヤ層厚さ(mm)
2.2
ダイヤ層幅(mm)
8.5
穴径(mm)
22
付属リング穴径(Φmm)
20
最高回転速度(min
-1
)
12000
適合機種
ディスクグラインダー、カッター
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒