モトユキ
グローバルソー 船舶アルミ材用チップソー
●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計
●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
用途
船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など)
刃形
BC
適合材
アルミ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
刃厚(mm)
本体厚さ(mm)
穴径(mm)
歯数
最高回転速度(min
-1
)
適合電動工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58113806
ALM-100
100
1.6
1.2
20
36
13000
集じん・防じんマルノコ
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
26347589
ALM-180
180
2
1.6
20
54
5500
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、卓上スライドマルノコ、低速型チップソー切断機(MX-180・BMC-185・BS-180)
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください