曜日別特売

昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー

昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー - ユニベール昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー - ユニベール昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー - ユニベール昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー - ユニベール昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー - ユニベール昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー - ユニベール昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー - ユニベール昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー - ユニベール
(4件のレビュー)

UVカット90%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。
サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途ご家庭、事務所、オフィスに
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
全60種類を絞り込む
内容量
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380109幅100cm×長さ118cm1セット(2枚)ウェイブ100×118
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
70380118幅100cm×長さ133cm1セット(2枚)ウェイブ100×133
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70380127幅100cm×長さ176cm1セット(2枚)ウェイブ100×176
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70380136幅100cm×長さ188cm1セット(2枚)ウェイブ100×188
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70380145幅100cm×長さ198cm1セット(2枚)ウェイブ100×198
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70380154幅100cm×長さ208cm1セット(2枚)ウェイブ100×208
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
70380163幅150cm×長さ133cm1枚ウェイブ150×133
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70380179幅150cm×長さ176cm1枚ウェイブ150×176
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70380188幅150cm×長さ198cm1枚ウェイブ150×198
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380197幅150cm×長さ208cm1枚ウェイブ150×208
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
70380206幅100cm×長さ118cm1セット(2枚)ストライプ100×118
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
70380215幅100cm×長さ133cm1セット(2枚)ストライプ100×133
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380224幅100cm×長さ176cm1セット(2枚)ストライプ100×176
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380233幅100cm×長さ188cm1セット(2枚)ストライプ100×188
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380249幅100cm×長さ198cm1セット(2枚)ストライプ100×198
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
70380258幅100cm×長さ208cm1セット(2枚)ストライプ100×208
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
70380267幅150cm×長さ133cm1枚ストライプ150×133
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380276幅150cm×長さ176cm1枚ストライプ150×176
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380285幅150cm×長さ198cm1枚ストライプ150×198
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
70380294幅150cm×長さ208cm1枚ストライプ150×208
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380303幅100cm×長さ118cm1セット(2枚)ムジ100×118
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70380319幅100cm×長さ133cm1セット(2枚)ムジ100×133
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
70380328幅100cm×長さ176cm1セット(2枚)ムジ100×176
オープン
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
70380337幅100cm×長さ188cm1セット(2枚)ムジ100×188
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380346幅100cm×長さ198cm1セット(2枚)ムジ100×198
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
70380355幅100cm×長さ208cm1セット(2枚)ムジ100×208
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70380364幅150cm×長さ133cm1枚ムジ150×133
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
70380373幅150cm×長さ176cm1枚ムジ150×176
オープン
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
70380389幅150cm×長さ198cm1枚ムジ150×198
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70380398幅150cm×長さ208cm1枚ムジ150×208
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70380407幅100cm×長さ118cm1セット(2枚)リーフ100×118
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380416幅100cm×長さ133cm1セット(2枚)リーフ100×133
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380425幅100cm×長さ176cm1セット(2枚)リーフ100×176
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
70380434幅100cm×長さ188cm1セット(2枚)リーフ100×188
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380443幅100cm×長さ198cm1セット(2枚)リーフ100×198
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380459幅100cm×長さ208cm1セット(2枚)リーフ100×208
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
70380468幅150cm×長さ133cm1枚リーフ150×133
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380477幅150cm×長さ176cm1枚リーフ150×176
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
70380486幅150cm×長さ198cm1枚リーフ150×198
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
70380495幅150cm×長さ208cm1枚リーフ150×208
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
70358386幅100×丈98cm 2枚組1セット(2枚)ウェイブ-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70358395幅100×丈148cm 2枚組1セット(2枚)ウェイブ-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70358411幅100×丈183cm 2枚組1セット(2枚)ウェイブ-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70358420幅100×丈193cm 2枚組1セット(2枚)ウェイブ-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70358429幅100×丈203cm 2枚組1セット(2枚)ウェイブ-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70358438幅100×丈98cm 2枚組1セット(2枚)ストライプ-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70358447幅100×丈148cm 2枚組1セット(2枚)ストライプ-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70358456幅100×丈183cm 2枚組1セット(2枚)ストライプ-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70358465幅100×丈193cm 2枚組1セット(2枚)ストライプ-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70358481幅100×丈203cm 2枚組1セット(2枚)ストライプ-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70380398
2025-11-02
用途: 今までカーテンがなかった場所に取り取り付けた
サービス業

FIX窓にライリーのレースカーテンをつけた。昼間は。カーテンを閉めても明るく都合が良い。昼、夜ともに外から部屋の中が見えにくく、こんなレースのカーテンを探していた。

対象商品 : 70380127
2025-08-06
用途: マンションの部屋のカーテンに使っています。
不動産業

ちょっと縫製が雑に感じました。
外の景色が良くないので、昼夜見えにくいと言うので、その点では喜んでいます。

対象商品 : 70380477
2023-03-12
用途: 古くなり破れたカーテンと交換
その他業種

お日さんまるあたり。UV加工はひっすです。
あとはさいごまで持ちそうです

1が参考にしています
対象商品 : 70380355
2022-04-22
用途: 部屋用
不動産業

サイズもピタリで外からも見えにくいです。レールに取付けるフックもカーテンについていてすぐに取付できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする