アサヒ飲料
ウィルキンソン
ウィルキンソン タンサン500ml
(1件のレビュー)
刺激強めの本格炭酸水。
容量(mL)
500
シリーズ
ウィルキンソン
質量(g/本)
523
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×65.5×208
容器
ペットボトル
本数
24
アズワン品番
65-0389-81
原材料
水/炭酸
内容量
1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70393226
-
¥3,360
¥
3,298
¥3,562
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください