曜日別特売

スタイルシェード本体 W1365

スタイルシェード本体 W1365 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1365 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1365 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1365 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1365 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1365 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1365 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1365 - TOSTEM(LIXIL)

夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。

セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1365強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く内容量1台
注意
※本体のみとなります。取付部品・固定フックは別途手配ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70393287KH-11911-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)シャイングレー(K)1210
26,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393296KE-11911-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)シャイングレー(K)1210
26,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393305KN-11911-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)シャイングレー(K)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393314KR-11911-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)シャイングレー(K)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393323KV-11911-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)シャイングレー(K)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393339GH-11911-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)オータムブラウン(G)1210
26,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393348GE-11911-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)オータムブラウン(G)1210
26,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393357GN-11911-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)オータムブラウン(G)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393366GR-11911-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)オータムブラウン(G)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393375GV-11911-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)オータムブラウン(G)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393384TH-11911-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)ブラック(T)1210
26,100
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
70393393TE-11911-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)ブラック(T)1210
26,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393409TN-11911-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)ブラック(T)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393418TR-11911-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)ブラック(T)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393427TV-11911-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)ブラック(T)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393436WH-11911-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)ホワイト(W)1210
26,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393445WE-11911-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)ホワイト(W)1210
26,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393454WN-11911-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)ホワイト(W)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393463WR-11911-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)ホワイト(W)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393479WV-11911-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)ホワイト(W)1210
36,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393488KH-11928-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)シャイングレー(K)3030
34,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393497KE-11928-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)シャイングレー(K)3030
34,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393506KN-11928-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)シャイングレー(K)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393515KR-11928-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)シャイングレー(K)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393524KV-11928-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)シャイングレー(K)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393533GH-11928-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)オータムブラウン(G)3030
34,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393549GE-11928-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)オータムブラウン(G)3030
34,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393558GN-11928-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)オータムブラウン(G)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393567GR-11928-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)オータムブラウン(G)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393576GV-11928-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)オータムブラウン(G)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393585TH-11928-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)ブラック(T)3030
34,500
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70393594TE-11928-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)ブラック(T)3030
34,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393603TN-11928-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)ブラック(T)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393619TR-11928-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)ブラック(T)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393628TV-11928-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)ブラック(T)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393637WH-11928-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)ホワイト(W)3030
34,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393646WE-11928-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)ホワイト(W)3030
34,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393655WN-11928-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)ホワイト(W)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393664WR-11928-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)ホワイト(W)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393673WV-11928-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)ホワイト(W)3030
48,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする