スタイルシェード本体 W1500

スタイルシェード本体 W1500 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1500 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1500 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1500 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1500 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1500 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1500 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1500 - TOSTEM(LIXIL)

夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。

セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1500高さ(mm)3030強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く内容量1台
注意
※本体のみとなります。取付部品・固定フックは別途手配ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70393689KH-13328-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)シャイングレー(K)
35,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393698KE-13328-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)シャイングレー(K)
35,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393707KN-13328-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)シャイングレー(K)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393716KR-13328-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)シャイングレー(K)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393725KV-13328-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)シャイングレー(K)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393734GH-13328-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)オータムブラウン(G)
35,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393743GE-13328-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)オータムブラウン(G)
35,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393759GN-13328-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)オータムブラウン(G)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393768GR-13328-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)オータムブラウン(G)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393777GV-13328-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)オータムブラウン(G)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393786TH-13328-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)ブラック(T)
35,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393795TE-13328-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)ブラック(T)
35,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393804TN-13328-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)ブラック(T)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393813TR-13328-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)ブラック(T)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393829TV-13328-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)ブラック(T)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393838WH-13328-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)ホワイト(W)
35,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393847WE-13328-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)ホワイト(W)
35,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393856WN-13328-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)ホワイト(W)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393865WR-13328-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)ホワイト(W)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70393874WV-13328-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)ホワイト(W)
49,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする