曜日別特売

スタイルシェード本体 W1930

スタイルシェード本体 W1930 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1930 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1930 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1930 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1930 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1930 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1930 - TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1930 - TOSTEM(LIXIL)

夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。

セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1930強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く内容量1台
注意
※本体のみとなります。取付部品・固定フックは別途手配ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70394888KH-17620-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)シャイングレー(K)2110
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70394897KE-17620-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)シャイングレー(K)2110
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70394906KN-17620-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)シャイングレー(K)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70394915KR-17620-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)シャイングレー(K)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70394924KV-17620-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)シャイングレー(K)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70394933GH-17620-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)オータムブラウン(G)2110
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70394949GE-17620-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)オータムブラウン(G)2110
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70394958GN-17620-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)オータムブラウン(G)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70394967GR-17620-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)オータムブラウン(G)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70394976GV-17620-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)オータムブラウン(G)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70394985TH-17620-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)ブラック(T)2110
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70394994TE-17620-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)ブラック(T)2110
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395003TN-17620-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)ブラック(T)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395019TR-17620-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)ブラック(T)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395028TV-17620-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)ブラック(T)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395037WH-17620-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)ホワイト(W)2110
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395046WE-17620-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)ホワイト(W)2110
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395055WN-17620-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)ホワイト(W)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395064WR-17620-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)ホワイト(W)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395073WV-17620-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)ホワイト(W)2110
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395089KH-17628-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)シャイングレー(K)3030
37,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395098KE-17628-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)シャイングレー(K)3030
37,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395107KN-17628-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)シャイングレー(K)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395116KR-17628-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)シャイングレー(K)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395125KV-17628-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)シャイングレー(K)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395134GH-17628-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)オータムブラウン(G)3030
37,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395143GE-17628-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)オータムブラウン(G)3030
37,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395159GN-17628-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)オータムブラウン(G)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395168GR-17628-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)オータムブラウン(G)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395177GV-17628-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)オータムブラウン(G)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395186TH-17628-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)ブラック(T)3030
37,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395195TE-17628-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)ブラック(T)3030
37,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395204TN-17628-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)ブラック(T)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395213TR-17628-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)ブラック(T)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395229TV-17628-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)ブラック(T)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395238WH-17628-HAAJ(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)ホワイト(W)3030
37,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395247WE-17628-HAAJ(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)ホワイト(W)3030
37,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395256WN-17628-HAAM(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)ホワイト(W)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395265WR-17628-HAAM(生地)シェールグレー(R)、(ボックス)ホワイト(W)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70395274WV-17628-HAAM(生地)フォレストグリーン(V)、(ボックス)ホワイト(W)3030
52,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする