ケイ・ジー・ワイ工業
宅配ボックスリシムOne
背面の金具にワイヤーを付けると盗難防止になります。(ワイヤー、印鑑は別売)
用途
仕事で受け取れない・用事で外出・てが離せない ネットで便利になったのに受け取り事が不便に感じてしまう
付属品
キー2本、印鑑ケース1個、使い方シール1枚、固定金具2個プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本、コーナークッション4個
寸法(mm)
受け取り:350×400×720
材質/仕上
亜鉛メッキ鋼板(スチール)、焼付け塗装
本体質量(kg)
13.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×450×810
投函タイプ
前入れ前出し
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70415538
THB-181 WD
木目
¥
39,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70415529
THB-181 BR
ブラウン
¥
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。