bolle
一眼型保護メガネ シリウムプラス
超軽量で快適な掛け心地です。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途
飛来物などからの目の保護に。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
21
材質
フレーム:ポリカーボネート、TPE
テンプル色
ガンメタ
フレーム色
黒
コーティング
防曇・防傷
加工
防曇:○、防傷:○
鼻あて
○
紫外線カット
99.99%
形状
一眼型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70400418
SILPPSI
クリア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70400427
SILPPSF
スモーク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください